Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-paps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-paps
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 25.4 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-paps
Artikel-Nr.:
     4502-90B1812
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 F/2
EAN/GTIN:
     4099889482133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4412 F/2, EBM-PAPST Die 4412 F/2 Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 40 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Durchmesser der Isolierung 1,55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5.3 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
25.4 mm
Volumenstrom:
168 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1652 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,46*
€ 44,10*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 52,65*
1 Tag
64
€ 14,99*
ab € 38,70*
€ 60,38*
€ 8,95*
ab € 42,05*
€ 65,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,14*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,70*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.