Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 140 x 140 x 51 mm, 410 m³/h, 70 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 140 x 140 x 51 mm, 410 m³/h, 70 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 140 x 140 x 51 mm, 410 m³/h, 70 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 140 x 140 x 51 mm, 410 m³/h, 70 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1706
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5318/2TDHP
EAN/GTIN:
     4099889481976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 5318/2TDHP, EBM-PAPST Die 5318/2TDHP ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Sehr druck steife Charakteristik für hohen Volumenstrom bei hohem Gegendruck * Gehäuse aus Aluminium, Lüfterrad aus glasfaserverstärktem PA * Gehäuse mit Erdungsfahne für M4 x 8 Schraube (Torx) * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
140 mm
Drehzahl:
6000 1/min
Höhe:
140 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
42 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
70 dB
Tiefe:
51 mm
Volumenstrom:
410 m³/h
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, dc axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ53
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.