Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 78 m³/h, 20 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 78 m³/h, 20 dB, Kugellager, ebm-papst,
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 78 m³/h, 20 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1500
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AA120-00205 100-240 U 1.500
EAN/GTIN:
     4099889581416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC Axiallüfter, AA120-00205 100-240 U 1.500, ebm-papst Features * über Stege blasend * Kugellager * Verschmutzungsgrad 4 * Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
1500 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Nennspannung:
264 V
Schalldruckpegel:
20 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
78 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.