Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 115 V, 127 x 127 x 38 mm, 206 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 115 V, 127 x 127 x 38 mm, 206 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 115 V, 127 x 127 x 38 mm, 206 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 115 V, 127 x 127 x 38 mm, 206 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1364
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5908
EAN/GTIN:
     4099889481228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 5908, EBM-PAPST Der Axiallüfter 5908 ist für hohe Luftmengen bei mittlerem Druckaufbau geeignet. Kompakt, leise und hocheffizient passt sich der energiesparende Ventilator dem Kühlbedarf an und lässt sich intelligent mit der Gerätelogik vernetzen. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast durch Thermoschalter * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
127 mm
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
127 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
17 W
Nennspannung:
115 V
Schalldruckpegel:
47 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
206 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.5851 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 81,78*
€ 8,95*
ab € 44,74*
€ 81,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ35
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.