Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 100 m³/h, 32 dB, Gleitlager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 100 m³/h, 32 dB, Gleitlager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 100 m³/h, 32 dB, Gleitlager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 100 m³/h, 32 dB, Gleitlager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1201
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4850 N
EAN/GTIN:
     4099889480887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4850 N, EBM-PAPST Die 4850 N ist ein bürstenloser AC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
1800 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
10 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
32 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5252 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,69*
€ 40,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 40,96*
€ 3,90*
ab € 31,25*
€ 41,61*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 44,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,72*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,00*
Zubehör
ebm-papst
4850N-KR0
ab € 41,11*
Zubehör
ebm-papst
4850N-KR1
ab € 54,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,09*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.