Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 25 mm, 111 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 25 mm, 111 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 25 mm, 111 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 25 mm, 111 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1156
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9906 M
EAN/GTIN:
     4099889480740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 9906 M, EBM-PAPST Die 9906 M Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Das Anschlusskabel hat 2 Flachstecker mit 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Laufrad mineralverstärkter Kunststoff PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2450 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
8 W
Nennspannung:
115 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
111 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.336 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,13*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.