Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/1,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/1,00
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/1,00
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/1,00
Artikel-Nr.:
     4502-89F220
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/1,00
EAN/GTIN:
     4099891167578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
block kupferdraht 1mm
Lieferung als 100-g-Spule, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 100 g Typ CUL 100/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
11 m
Leiteraufbau:
1 x 1 mm
max. Strom:
2.8 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 1mm, kupferdraht, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,41*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 10,87*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.