Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 150 x 150 x 55 mm, 360 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 150 x 150 x 55 mm, 360 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 150 x 150 x 55 mm, 360 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 150 x 150 x 55 mm, 360 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-89B214
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7218 N
EAN/GTIN:
     4099889480122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 7218 N, EBM-PAPST Die 7218 N ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 22 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
150 mm
Drehzahl:
3050 1/min
Höhe:
150 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
53 dB
Tiefe:
55 mm
Volumenstrom:
360 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6978 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter papst, axiallüfter dc, axiallüfter 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 166,52*
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 172,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 196,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ27
ab € 3,58*
Zubehör
ebm-papst
LZ24
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.