Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT Modul NCH 1200V 320A 1050W ECONOD4-11 FF225R12ME4B11BPSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT Modul NCH 1200V 320A 1050W ECONOD4-11 FF225R12ME4B11BPSA1
IGBT Modul NCH 1200V 320A 1050W ECONOD4-11 FF225R12ME4B11BPSA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S8163
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF225R12ME4B11BPSA1
EAN/GTIN:
     4099879035714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Leistungsmodul (PIM, IPM), FF225R12ME4B11BPSA1, Infineon Technologies Features * Niedrige V * Standardgehäuse * Hohe Wärmebeständigkeit * Hohe Verlustleistung Anwendungen * Motorische Antriebe * Servoantriebe * USV-Anlagen * Windkraftanlagen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Motorantriebe/Servoumrichter/USV-Systeme/Windgeneratoren
Ausführung:
Dreiphasiger Wechselrichter
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
320 A
max. Temperatur:
150 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt module, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.