Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C5-Kupplung, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C5-Kupplung, gerad
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C5-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-88F805
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     NEUSC5SW20B
EAN/GTIN:
     4099891098155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlußleitung 2m 3x1,5
Geräteanschlussleitungen in kompaktem Design Serie V-Novus Typ Volex NEUSC5SW. Kompaktes Design, niedriges Profil, geringes Gewicht, eine Seite gerader Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C5; Leitungstyp: H03VV-F3G0,75 mm², Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 2,5 A. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): NEUSC5SW20B, schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, gerade
Anschluss (2):
C5-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H03VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.