Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Schweiz, Stecker Typ J, gerade auf C13-Kupplung, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Schweiz, Stecker Typ J, gerade auf C13-Kupplung, gerade,
Geräteanschlussleitung, Schweiz, Stecker Typ J, gerade auf C13-Kupplung, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-88F710
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2015
EAN/GTIN:
     4099891098100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Geräteanschlussleitungen für Schweiz mit V-Lock Verriegelungssystem Typ Schurter 6051.2015. Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140, eine Seite gerader Stecker nach SEV Typ 12, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung C13 nach IEC 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42; Kabeltyp: H05VV-F3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): 6051.2015, schwarz, 2,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ J, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Schweiz
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
SEV 1011
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker Schweiz, Netzsteckverbinder Schweiz, kaltgerätekabel 2,5m, anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,59*
1 Tag
133
1
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 13,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,08* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 579,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.