Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf powerCON-Kupp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf powerCON-Kupp
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf powerCON-Kupp
Artikel-Nr.:
     4502-88F569
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKPF-SR-A-3
EAN/GTIN:
     4099891097998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Verbindungsleitung, NKPF-SR-A-3, NEUTRIK Fertig konfektioniertes umspritztes Netzkabel in Schutzklasse IP65. Für das Kabel wird ein Standardnetzkabel mit 3 Leitern mit einem Querschnitt von 1,5 mm² oder AWG 12 verwendet. Technical Data * Farbe: schwarz * Ländercode: Europe * Nennstrom: 16 A * Länge: 3 m Die Kabel sind mit Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W und NAC3MX-W für Verlängerungskabel ausgestattet, mit einem offenen Ende für den Anschluss von lokalen Steckern für "power in" Versorgungskabel oder einem rechtwinkligen Schuko-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
powerCON-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F3G1,5mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.584 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.