Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07
Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07
Artikel-Nr.:
     4502-88F554
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKPF-NC-A-5
EAN/GTIN:
     4099891097844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
Verbindungsleitung, NKPF-NC-A-5, NEUTRIK Fertig konfektioniertes umspritztes Netzkabel in Schutzklasse IP65. Für das Kabel wird ein Standardnetzkabel mit 3 Leitern mit einem Querschnitt von 1,5 mm² oder AWG 12 verwendet. Technical Data * Farbe: schwarz * Ländercode: Internationale * Nennstrom: 16 A * Länge: 5 m Die Kabel sind mit Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W und NAC3MX-W für Verlängerungskabel ausgestattet, mit einem offenen Ende für den Anschluss von lokalen Steckern für "power in" Versorgungskabel oder einem rechtwinkligen Schuko-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
powerCON Kupplung, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F3G1,5mm²
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.8437 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: neutrik anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,25*
€ 49,78*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 24,53*
€ 49,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.