Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07
Anschlussleitung, International, powerCON Kupplung, gerade auf offenes Ende, H07
Artikel-Nr.:
     4502-88F552
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKPF-NC-A-2
EAN/GTIN:
     4099891097820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Verbindungsleitung, NKPF-NC-A-2, NEUTRIK Fertig konfektioniertes umspritztes Netzkabel in Schutzklasse IP65. Für das Kabel wird ein Standardnetzkabel mit 3 Leitern mit einem Querschnitt von 1,5 mm² oder AWG 12 verwendet. Technical Data * Farbe: schwarz * Ländercode: Internationale * Nennstrom: 16 A * Länge: 2 m Die Kabel sind mit Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W und NAC3MX-W für Verlängerungskabel ausgestattet, mit einem offenen Ende für den Anschluss von lokalen Steckern für "power in" Versorgungskabel oder einem rechtwinkligen Schuko-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
powerCON Kupplung, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F3G1,5mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: neutrik anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.