Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C5-Kupplung, gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C5-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C5-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C5-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     4502-88F328
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     498G-SVT3X18AWG-C5/1,80M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Schuko-Kupplung
Geräteanschlussleitungen nach US-Norm Typ Feller 498 G/C 5. Mit Schutzkontakt, eine Seite gerader Stecker nach NEMA 5-15, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C5; Leitungstyp: SVT3x18AWG, Nennspannung: 125 VAC, Nennstrom: 7,0 A. Typ: schwarz, 1,8 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ B, gerade
Anschluss (2):
C5-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
SVT 3 x AWG 18
Kabellänge:
1.8 m
Landeskennung:
Nordamerika
Leiterquerschnitt:
0,8 mm²
Nennstrom:
7 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 5-15
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.