Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     4502-88F3074
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VII-H05VVF3G100-C13M/5,00M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891096915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5 5m
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Geräteanschlussleitungen Typ Feller VII/C13. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, eine Seite abgewinkelter Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VV-F3G0,75 oder 1,0 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Ausführung mit Leitungsquerschnitt 1,0 qmm. Typ: schwarz, 5,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.428 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.