Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV
Artikel-Nr.:
     4502-88F260
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L06630
EAN/GTIN:
     4099891096533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1,5m 3x1
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Netzanschlussleitungen Typ SGS.../SWS. Mit Schutzkontakt, eine Seite angespritzter Schukostecker nach DIN 49441, andere Seite abgemantelt mit Aderendhülsen (die Typen mit Zusatzbezeichnung Sn haben verzinnte Drahtenden); Kabeltyp: CEE (13) 53...(H05VV-F3G...) entsprechend VDE, KEMA-KEUR u. a., Typ 13: Querschnitt 3 x 0,75 mm², Typ 15: Querschnitt 3 x 1,5 mm². Ausführung mit abgewinkeltem Schukostecker Typ SWS. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): SWS 13, weiß, 1,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
weiß
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
1.5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
6 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13543 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.