Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2616-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2616-23
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2616-23
Artikel-Nr.:
     4502-86F8844
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2616-23
EAN/GTIN:
     4099889677980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
2 mm Stecker, 22.2616-23, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
23 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
2.3 mm
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,86*
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.