Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F3834
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MLS WS 200/2,5 RT
EAN/GTIN:
     4099891071226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
hirschmann messleitung rot
messkabel
Messleitung, MLS WS 200/2,5 RT, Hirschmann Test & Measurement Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
rot
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.