Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter mit Luftfilter EF 100, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter mit Luftfilter EF 100, 230 VAC
Lüfter mit Luftfilter EF 100, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H6752
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     EF100R5
EAN/GTIN:
     4036088218873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter mit Luftfilter EF 100, IP 54.
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
33 dB
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
62 mm
Volumenstrom:
19 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.545 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, axial gebläse, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 63,73*
€ 5,46*
ab € 48,74*
€ 63,75*
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 65,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFA100R5
ab € 13,39*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFM100
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.