Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 115 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 115 T
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 115 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H6470
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-474
EAN/GTIN:
     4036088112904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelöse
Breite:
30 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
115 mm
Material:
Stahl/Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.481 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 48,44*
1
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 48,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 48,44*
€ 57,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,20*
€ 54,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,71*
€ 53,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,46*
€ 50,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,86*
€ 43,86
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 96,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20118-761
ab € 13,30*
Zubehör
nVent
20118-762
ab € 13,31*
Zubehör
Schroff
60118476
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.