Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 21 TE,167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 21 TE,167 mm
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 21 TE,167 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6250
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-921
EAN/GTIN:
     4036088066801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Deckblech für Kassetten mit Perforation zur Befestigung von Führungsschienen. Die Perforation garantiert einen Luftstrom von ca. 60 %. Das Blech wird in eine Nut in der Seitenwand geschoben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
71.12 mm
Länge:
167 mm
Material:
Stahl
Teilung:
21 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24812101
ab € 7,69*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.