Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 277,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 277,75 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 277,75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6158
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34579-002
EAN/GTIN:
     4036088075513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
277.75 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 14,32*
1
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,90*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,28*
Zubehör
nVent
24579-092
ab € 35,98*
Zubehör
Schroff
64568-071
ab € 1,44*
Zubehör
Schroff
64568-090
ab € 0,81*
Zubehör
Schroff
64568-086
ab € 36,69*
Zubehör
Schroff
34579-040
ab € 98,92*
Zubehör
nVent Schroff
34560-384
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
24560199
ab € 7,41*
Zubehör
Schroff
24564197
ab € 3,69*
Zubehör
Schroff
24564199
ab € 3,05125*
Zubehör
Schroff
34560-284
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.