Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestreifen, M2.5, 20 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestreifen, M2.5, 20 TE
Gewindestreifen, M2.5, 20 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6022
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-320
EAN/GTIN:
     4036088074394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen schroff
Der Gewindestreifen aus Stahl mit M2,5 Gewinde, ermöglicht die Befestigung der Lochschiene an der Tragschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestreifen
Breite:
2 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
106.18 mm
Material:
Stahl
Teilung:
20 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewindestreifen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-276
ab € 5,97*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.