Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 235 mm
EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6012
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-187
EAN/GTIN:
     4036088074295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, L-förmige Ausführung mit integriertem 19-Zoll Winkel, keine EMV Abschirmung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,2975*
€ 7,4875*
Lager 4502
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,52*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,69*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,005*
€ 8,475*
8 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,03*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,89*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,68*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,38*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,36*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 3,02*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 23,525*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,46*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,33*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
24561051
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.