Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 175 mm
EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 175 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6011
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-185
EAN/GTIN:
     4036088074288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, L-förmige Ausführung mit integriertem 19-Zoll Winkel, keine EMV Abschirmung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,56*
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 26,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,28*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 1,782*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,54*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,55*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,55*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,68*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,14*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,36*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 23,525*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,46*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
24561051
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.