Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 355 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 355 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5977
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-791
EAN/GTIN:
     4036088073946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Höhe:
399.25 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
9 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.748 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,29*
€ 34,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 34,39*
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 34,41*
€ 3,90*
ab € 28,76*
€ 38,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,00*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,99*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,89*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,68*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,02*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,60*
Zubehör
Schroff
24560799
ab € 14,49*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,43*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.