Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 475 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 475 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 475 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5918
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-195
EAN/GTIN:
     4036088073359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
177 mm
Länge:
475 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 18,43*
1
€ 5,00*
ab € 13,18*
€ 18,60*
1
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,75*
1
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 20,09*
1
€ 3,90*
ab € 14,91*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-180
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,92*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,91*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,89*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,68*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
Schroff
34563044
ab € 33,63*
Zubehör
Schroff
34562-871
ab € 35,54*
Zubehör
nVent Schroff
24560-197
ab € 7,0975*
Zubehör
nVent Schroff
24560-083
ab € 40,98*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.