Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 295 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 295 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5915
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-189
EAN/GTIN:
     4036088073328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
132.55 mm
Länge:
295 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Gewicht:
0.205 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 10,77*
1
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 11,08*
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,50*
1
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,05*
1
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-180
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,92*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,00*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,89*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,68*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,32*
Zubehör
nVent Schroff
24560-197
ab € 7,0975*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,14*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 3,02*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.