Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 235 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE,HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5914
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-187
EAN/GTIN:
     4036088073311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
132.55 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 6,9775*
€ 9,8475*
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,88*
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,98*
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 10,12*
4
€ 3,90*
ab € 7,1875*
€ 10,1475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-180
ab € 7,99*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,92*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,70*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,92*
Zubehör
nVent Schroff
24560-197
ab € 3,88*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,05*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,27*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 3,05*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,12*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,49*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.