Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Tubus, Kassette, 7 TE, für 220 mm tiefe Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Tubus, Kassette, 7 TE, für 220 mm tiefe Leiterplatte
HF-Tubus, Kassette, 7 TE, für 220 mm tiefe Leiterplatte
Artikel-Nr.:
     4502-85H5552
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-668
EAN/GTIN:
     4036088063596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
19 Zoll Schrank
Der schwarze HF-Tubus für Kassetten ermöglicht das Einsetzen von Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Tubus
Breite:
32.22 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
220 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/7 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.448 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff hf-kassette, hf kassette, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20838-093
ab € 11,32*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
20838-001
ab € 8,53*
Zubehör
Schroff
30809-641
ab € 44,77*
Zubehör
Schroff
30809-635
ab € 40,29*
Zubehör
Schroff
24560270
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.