Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant
19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant
Artikel-Nr.:
     4502-85H5488
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-162
EAN/GTIN:
     4036088038464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
483 mm
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.349 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,20*
€ 22,56*
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 22,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 22,98*
€ 3,90*
ab € 18,28*
€ 25,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
10501-004
ab € 11,56*
Zubehör
Schroff
10501-025
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.