Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Bodenblech, mehrteilig, mit Kabeldurchführungsöffnung, 553 B 600 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar-Bodenblech, mehrteilig, mit Kabeldurchführungsöffnung, 553 B 600 T
Novastar-Bodenblech, mehrteilig, mit Kabeldurchführungsöffnung, 553 B 600 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H5408
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-189
EAN/GTIN:
     4036088098673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff bodenblech
Die Bodenplatte ist eine einfache Stahlplatte, die am Schrankboden angebracht wird. Begrenzt den Luftstrom aus dem Bodenzwischenraum in den Schrank und kann für die Kabelführung geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,83*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 36,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 73,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 20,63*
Zubehör
nVent Schroff
27230-079
ab € 13,88*
Zubehör
Schroff
27230255
ab € 32,20*
Zubehör
Schroff
27230254
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.