Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 95, 9 HE 500mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 95, 9 HE 500mm
Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 95, 9 HE 500mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5185
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-071
EAN/GTIN:
     4036088093210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwände aus Stahl für Slim Line-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation. Schroff liefert Verkleidung mit installiertem und geprüftem Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
490 mm
Länge:
500 mm
Material:
Stahl
Teilung:
9 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.814 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 79,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 80,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,20*
€ 95,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,35*
€ 93,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,49*
€ 89,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,01*
€ 86,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,14*
€ 73,95
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 31,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.