Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021,6 HE, 553 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021,6 HE, 553 B
Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021,6 HE, 553 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H5006
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-020
EAN/GTIN:
     4036088089190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Stahltür, gerade, Öffnungswinkel 180° inklusive Erdung, Front- und rückseitig montierbar, Schloss (2233x) mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
323 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.367 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 119,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 121,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.