Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 5 HE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 5 HE
Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 5 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4293
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-993
EAN/GTIN:
     4036088033582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der Frontgriff ermöglicht eine leichtere Handhabung eines RatiopacPRO/ RatiopacPRO AIR-Gehäuses. Nach Abnahme der Deckbleche lässt sich das bisher montierte Druckgußteil sehr einfach abschrauben und durch den neue Griff ersetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontgriff
Farbe:
lichtgrau
Material:
Aluminium
Teilung:
5 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.403 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 39,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,65*
€ 39,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,09*
€ 46,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,19*
€ 45,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,51*
€ 43,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,78*
€ 41,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,51*
€ 39,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,65*
€ 34,09
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 14,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.