Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RatiopacPRO Air 19'' Befestigungswinkelsatz, zumzum Nachrüsten, 6/7 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RatiopacPRO Air 19'' Befestigungswinkelsatz, zumzum Nachrüsten, 6/7 HE
RatiopacPRO Air 19'' Befestigungswinkelsatz, zumzum Nachrüsten, 6/7 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4136
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-300
EAN/GTIN:
     4036088031991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zur Umrüstung von Ratiopac-Gehäusen mit Frontblende oder Frontgriff. Das Nachrüsten des neuen Druckgußteiles kann ohne Demontage des kompletten Gehäuses erfolgen. Es müssen lediglich die Deckbleche entfernt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halter
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
310.35 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
6/7 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 39,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 43,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.