Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 355


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 355
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 355
Artikel-Nr.:
     4502-85H3983
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24567-131
EAN/GTIN:
     4036088072505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Packung mit 2 Stück, Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.654 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 39,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,75*
€ 44,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,19*
€ 52,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,17*
€ 51,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,10*
€ 48,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,73*
€ 47,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,81*
€ 46,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,75*
€ 38,97
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 16,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,90*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,00*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,99*
Zubehör
Schroff
10501-005
ab € 7,11*
Zubehör
Schroff
10501-020
ab € 74,23*
Zubehör
Schroff
10501-026
ab € 7,44*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,37*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,89*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.