Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 295


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 295
EuropacPRO Seitenwand Typ H, für Edelstahl-Dichtung, mit Grifflöchern, 3 HE, 295
Artikel-Nr.:
     4502-85H3982
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24567-129
EAN/GTIN:
     4036088072499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Packung mit 2 Stück, Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
295 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.575 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 39,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,28*
€ 46,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,68*
€ 46,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,76*
€ 43,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,84*
€ 41,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,54*
€ 41,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,01*
€ 34,52
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 14,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,91*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,94*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,10*
Zubehör
Schroff
10501-005
ab € 7,13*
Zubehör
Schroff
10501-020
ab € 74,17*
Zubehör
Schroff
10501-026
ab € 7,43*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,33*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,92*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,26*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 1,237*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.