Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 6 HE, 355 mm, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 6 HE, 355 mm, 2 Stück
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 6 HE, 355 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H3973
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-431
EAN/GTIN:
     4036088072413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Packung mit 2 Stück, Seitenwand, Typ H, ohne Grifflöcher, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
265.9 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.316 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 58,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 66,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,24*
€ 78,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,41*
€ 77,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,46*
€ 73,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,10*
€ 71,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,53*
€ 69,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,42*
€ 60,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 25,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,91*
Zubehör
nVent
24562-499
ab € 11,80*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 27,10*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,94*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,01*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,92*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,60*
Zubehör
nVent Schroff
30838-204
ab € 25,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,35*
Zubehör
Schroff
20838276
ab € 34,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.