Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 175 mm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 175 mm, 2 Stück
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 175 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H3959
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-125
EAN/GTIN:
     4036088072284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, Typ H, ohne Grifflöcher, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132.55 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 24,96*
Lager 4502
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 27,59*
7 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 248,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 110,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,90*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,28*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 1,782*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,37*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,54*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,55*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,55*
Zubehör
Schroff
34561584
ab € 10,83*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 1,247*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,36*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 23,525*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,13*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,46*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.