Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Frontplatte m/Ausbruch für 19''-Modulträger, 3 HE, 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Frontplatte m/Ausbruch für 19''-Modulträger, 3 HE, 84 TE
EuropacPRO Frontplatte m/Ausbruch für 19''-Modulträger, 3 HE, 84 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H3862
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-096
EAN/GTIN:
     4036088071294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
426.72 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
132.55 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, schroff frontplatte, 19 zoll modulträger, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 34,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 38,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24565-100
ab € 14,67*
Zubehör
Schroff
24563-100
ab € 34,97*
Zubehör
Schroff
20119-357
ab € 19,41*
Zubehör
Schroff
20119354
ab € 165,25*
Zubehör
Schroff
20119355
ab € 8,99*
Zubehör
Schroff
20119356
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.