Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 800 B 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 800 B 800 T
Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 800 B 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3625
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-398
EAN/GTIN:
     4036088155390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüfterdach für bessere Belüftung und aktive Kühlung. Das Varistar-Lüfterdach ist robust, EMV-konform und sicher. Es können 3-6 Lüfter inklusive Verkabelung und Erdung installiert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
18 kg
Ausführung:
angehoben, EMV, mit 3 Lüfter, 800 W
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Lüfterdach
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Deckblech, Abdeckblech, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 379,02*
€ 433,83*
Frei Haus
ab € 380,35*
€ 433,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.