Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Kabelöse, Kunststoff, 100 B 100 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar-Kabelöse, Kunststoff, 100 B 100 T
Varistar-Kabelöse, Kunststoff, 100 B 100 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3581
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-336
EAN/GTIN:
     4036088113284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelschellen für freistehende Schränke zur Unterstützung des vertikalen strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Gestellholme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelöse
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 17,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,05*
€ 20,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,92*
€ 20,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,26*
€ 18,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,85*
€ 17,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,93*
€ 14,20
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,9825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130285
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.