Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Seitenwand mit Sicherheitsschloss, RAL 7021, 34 HE 800 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Eurorack Seitenwand mit Sicherheitsschloss, RAL 7021, 34 HE 800 T
Eurorack Seitenwand mit Sicherheitsschloss, RAL 7021, 34 HE 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3408
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23117-005
EAN/GTIN:
     4036088083280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation und Sicherheitsschlösser zur Einbruchsprävention.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1567 mm
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Teilung:
34 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,84*
€ 474,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 428,39*
€ 510,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 510,82*
€ 607,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 509,99*
€ 606,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 485,02*
€ 577,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 468,25*
€ 557,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 428,39*
€ 509,78
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 214,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.