Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7035
Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4502-85H3254
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-478
EAN/GTIN:
     4036088149443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussplatte
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leitungseinführung, Rückwand Schaltschrank, schroff bürstenleiste, leitungseinführung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 123,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 125,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
22130903
ab € 287,27*
Zubehör
Schroff
23130164
ab € 14,02*
Zubehör
Schroff
22130907
ab € 298,57*
Zubehör
Schroff
22130123
ab € 201,78*
Zubehör
Schroff
22130127
ab € 224,15*
Zubehör
Schroff
22130108
ab € 150,12*
Zubehör
Schroff
22130112
ab € 162,34*
Zubehör
Schroff
22130138
ab € 208,48*
Zubehör
Schroff
22130142
ab € 231,53*
Zubehör
Schroff
22130877
ab € 226,52*
Zubehör
Schroff
22130873
ab € 220,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.