Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600
19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600
Artikel-Nr.:
     4502-85H3239
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-355
EAN/GTIN:
     4036088149030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Varistar, Novastar und Eurorack 19-''-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
400 mm
Farbe:
lichtgrau
Länge:
682 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, geräteboden schroff, 19 zoll geräteboden, fachboden 600mm x 1000mm, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 185,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 188,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.