Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Varistar-Stahltür, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 2000H 800B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Varistar-Stahltür, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 2000H 800B
Perforierte Varistar-Stahltür, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 2000H 800B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3209
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-145
EAN/GTIN:
     4036088130526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Varistar Ein-Punkt-Verriegelung für perforierte Stahltüren für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
69 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 334,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 284,07*
€ 338,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130513
ab € 612,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.