Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7021, 25 HE 600 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7021, 25 HE 600 T
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7021, 25 HE 600 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3083
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-995
EAN/GTIN:
     4036088083129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1220 mm
Material:
Stahl
Teilung:
25 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.