Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 100 mm vertieft eingebaut, 600 B, 900 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 100 mm vertieft eingebaut, 600 B, 900 T
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 100 mm vertieft eingebaut, 600 B, 900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3025
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-844
EAN/GTIN:
     4036088081187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, volle Tiefe / Verkürzte Tiefe mit einer Tragfähigkeit von 75 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
477 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
88.1 mm
Länge:
780 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll fachboden schroff, 19 zoll fachboden, fachboden 600mm x 1000mm, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 97,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 98,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.